Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva 3,5 mm

Tuote nro.: 660032 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 511 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän leveys b 3,5 mm
    Terän paksuus a 0,6 mm
    Terän pituus 90 mm
    Kokonaispituus 180 mm
    Teränkärki musta
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Varren malli pyöreä
    iskupää ei
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
    Pinta niklattu ja kromattu
    Vääntökuusikulma ei
    läpimenevä terä ei
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 660032 3,5
    EAN / GTIN 4067263013440
    Valmistajan numero 660032 3,5

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

    Käyttö:

    Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin