{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 2,5 mm | |
Terän paksuus a | 0,4 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 162 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 660032 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013433 | |
Valmistajan numero | 660032 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
929 kappaletta varastossa
4,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 687 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 162 mm | 162 mm |
Terän pituus | 80 mm | 75 mm |
Terän leveys b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Terän paksuus a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta |