Screwdriver set 13

Tuote nro.: 953432 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Number of tools Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
    Leveys 200 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 13
    Malli ruuvimeisselien kanssa
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 953432 13
    EAN / GTIN 4067263723554
    Valmistajan numero 953432 13

    Kuvaus

    Version:

    Popular tool sets in two-colour PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer is anthracite, the underlying contrast colour is grey, thereby indicating any missing tools.

    Supplied with:

    Rigid foam inlay, empty No. 952001 size 953432: 1 pc.
    GARANT screwdriver for slot-head No. 660032 size 2; 2.5; 3.5; 4; 5.5; 6.5; 8; 10: 1 pc. each
    GARANT screwdriver for Phillips No. 667702 size 00; 0; 1; 2; 3: 1 pc. each