Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 6,5mm

Tuote nro.: 660032 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 015 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 6,5 mm
Terän paksuus a 1,2 mm
Terän pituus 140 mm
Kokonaispituus 245 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta niklattu ja kromattu
Vääntökuusikulma ei
läpimenevä terä ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660032 6,5
EAN / GTIN 4067263013471
Valmistajan numero 660032 6,5

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 6,5mm

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 6,5mm

pyynnöstä
Varastossa
3 015 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 419 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili uraruuvinväännin uraruuvinväännin
Kokonaispituus 245 mm 225 mm
Terän pituus 140 mm 125 mm
Terän leveys b 6,5 mm 7 mm
Terän paksuus a 1,2 mm 1,2 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin