{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 7 mm | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 125 mm | |
Kokonaispituus | 225 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660701 7 | |
EAN / GTIN | 4045197951458 | |
Valmistajan numero | 660701 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva, Terän leveys b: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
1 873 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 365 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 225 mm | 230 mm |
Terän pituus | 125 mm | 125 mm |
Terän leveys b | 7 mm | 7 mm |
Terän paksuus a | 1,2 mm | 1,1 mm |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |