{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 5,5 mm | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 200 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660701 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951441 | |
Valmistajan numero | 660701 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 124 kappaletta varastossa
5,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa
5,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 200 | 205 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Terän leveys b | 5,5 | 5,5 |
Terän paksuus a | 1 | 1 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |