{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 4 mm | |
Terän nimitys | 2 | |
Terän paksuus a | 0,6 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 195 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Kahvamateriaali | Elastomeeri | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660040 4 | |
EAN / GTIN | 7610733244461 | |
Valmistajan numero | 8100.2-100 YG |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 084 kappaletta varastossa
3,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 195 mm | 207 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm |
Terän leveys b | 4 mm | 4 mm |
Terän paksuus a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |