{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 8 mm | |
Terän nimitys | 5 | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 160 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Kahvamateriaali | Elastomeeri | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660040 8 | |
EAN / GTIN | 7610733244492 | |
Valmistajan numero | 8100.5-160 RE |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 305 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 270 | 270 |
Terän nimitys | 5 | |
Terän pituus | 160 | 160 |
Terän leveys b | 8 | 8 |
Terän paksuus a | 1,2 | 1,2 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |