Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva 8 mm

Tuote nro.: 660032 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 313 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 8 mm
Terän paksuus a 1,2 mm
Terän pituus 160 mm
Kokonaispituus 270 mm
Teränkärki musta
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta niklattu ja kromattu
Vääntökuusikulma kyllä
läpimenevä terä ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660032 8
EAN / GTIN 4067263013488
Valmistajan numero 660032 8

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin