Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva 5,5 mm

Tuote nro.: 660032 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 781 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän leveys b 5,5 mm
    Terän paksuus a 1 mm
    Terän pituus 120 mm
    Kokonaispituus 220 mm
    Teränkärki musta
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Varren malli pyöreä
    iskupää ei
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
    Pinta niklattu ja kromattu
    Vääntökuusikulma ei
    läpimenevä terä ei
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 660032 5,5
    EAN / GTIN 4067263013464
    Valmistajan numero 660032 5,5

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

    Käyttö:

    Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin