{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 4 mm | |
Terän paksuus a | 0,8 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 195 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 660032 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013457 | |
Valmistajan numero | 660032 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 520 kappaletta varastossa
5,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 235 kappaletta varastossa
3,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 195 | 207 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Teränkärki | musta | |
Terän leveys b | 4 | 4 |
Terän paksuus a | 0,8 | 0,8 |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta |