{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 10 mm | |
Terän paksuus a | 1,6 mm | |
Terän pituus | 180 mm | |
Kokonaispituus | 300 mm | |
Teränkärki | musta | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | kyllä | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 660032 10 | |
EAN / GTIN | 4067263013495 | |
Valmistajan numero | 660032 10 |