{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 25 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Kokonaispituus L | 189 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 25 Nm | |
Paino | 230 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 19,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 137,5 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 157 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Valmistajan numero | 657450 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain, peruslaite, ilman asteikkoa ilman vaihtopäätä 25 Nm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
150,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään |
Paino | 230 | 280 |
Suurin kiristysmomentti | 25 | 25 |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 157 | 141 |