{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Kokonaispituus L | 410 mm | |
Vääntömomenttialue | 50 Nm - 200 Nm | |
Paino | 700 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 38,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 337,5 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 376 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Valmistajan numero | 657450 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, peruslaite, ilman asteikkoa ilman vaihtopäätä 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 | ±4 | ±3 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | esiasetettu | esiasetettu |