BIT-räikkä-kiintoavainpää 1/4 tuuma

Tuote nro.: 657932 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 686 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Teränpidike (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Leveys b 17,5 mm
Korkeus h 12,4 mm
Kestokuormitus 15 Nm
Hammasluku 60
Pistomitta S 17,5 mm
Vaihtovarsi 9×12 mm
Teränpidike 1/4 tuuma
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
työkalu, jossa räikkätoiminto kyllä
Tuotetyyppi BIT-räikkä-kiintoavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Valmistajan numero 657932 1/4

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Räikkää voi pyörittää molempiin suuntiin.

Käyttö:

Kärkien kiinnittämiseen DIN ISO 1173 -standardin mukaiseen 6-kulmaiseen varteen, C 6,3 ja E 6,3 (1/4 tuumaa).

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Avainpäiden kuormitettavuutta on rajoitettu avaimen leveyden mukaan eikä se voi olla pienempi kuin momenttiavaimen kapasiteetti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin