{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | DREMOMETER | |
Kokonaispituus L | 211 mm | |
Vääntömomenttialue | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Vääntömomenttialue | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 Nm | |
Paino | 320 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 130 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 130 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Valmistajan numero | 1957694 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Momenttiavain DREMOMETER, kiinteä nelikulma, Suurin kiristysmomentti: 12Nm
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
384,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
108,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Paino | 320 g | 190 g |
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | 12 Nm |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | esiasetettu |