{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 120 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | DREMOMETER | |
Kokonaispituus L | 462 mm | |
Vääntömomenttialue | 25 Nm - 120 Nm | |
Vääntömomenttialue | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 1 500 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 373 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 373 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657000 120 | |
EAN / GTIN | 4002805856116 | |
Valmistajan numero | 7683320 |