{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | DREMOMETER | |
Kokonaispituus L | 551 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 1 400 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 463 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 463 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Valmistajan numero | 7685530 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain DREMOMETER, kiinteä nelikulma 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
630,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
332,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
219,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Kokonaispituus L | 551 mm | 474 mm | 446 mm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ±4 % | ± 2 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |