{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 40 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | DREMOMETER | |
Kokonaispituus L | 338 mm | |
Vääntömomenttialue | 8 Nm - 40 Nm | |
Vääntömomenttialue | 70 lbfin - 350 lbfin | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 1 000 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 262 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 262 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657000 40 | |
EAN / GTIN | 4002805856017 | |
Valmistajan numero | 7682000 |