Vääntömomenttiavain, peruslaite 12 Nm

Tuote nro.: 657500 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 151,23 € /kpl
  • 52,90 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 223,10 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±4
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 12 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±4 %
    Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
    Kokonaispituus L 125 mm
    Vääntömomenttialue 2 Nm - 12 Nm
    Paino 190 g
    Hylsytyökalun kiinnitys 9×12 mm
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
    Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys esiasetettu
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Tuotetyyppi Momenttiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 657500 12
    EAN / GTIN 4045197566010
    Valmistajan numero 657500 12

    Kuvaus

    Malli:

    Yksivartinen momenttiavain, ei säätöasteikkoa. Avaimen säätö momenttiavaimen tarkistuslaitteella. Kiristys vastapäivään hylsytyökalua kääntämällä.
    Ilman hylsytyökalua (perusmalli); sopivat hylsytyökalut ks. nro 657582 - 657590.

    Toiminto:

    Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

    Käyttö:

    Ruuvien valvottuun kiristämiseen esimääritetyn vääntömomentin mukaisesti sarjatyöskentelyssä.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Erikoistarvike:

    Säätöavain nro 657520.