{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 345 mm | |
Vääntömomenttialue | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Vääntömomenttialue | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Paino | 700 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 269 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197804303 | |
Valmistajan numero | 655550 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninenvääntömomenttiavain, jossa digitaalinen asteikkomittakello 12 Nm
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
802,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
596,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
802,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 345 | 216 | 370 | 355 | 370 |
Paino | 700 | 650 | 735 | 590 | 735 |
Suurin kiristysmomentti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti ;Kääntökulma | Vääntömomentti | Vääntömomentti ;Kääntökulma |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | säädettävä | säädettävä | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |