{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 12 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 216 mm | |
Vääntömomenttialue | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Paino | 650 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 176,3 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197503817 | |
Valmistajan numero | 655345 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninen momenttiavain, Suurin kiristysmomentti: 12Nm
pyynnöstä
Varastossa
309 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
802,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
596,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
802,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Näyttö | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Vääntömomenttialue | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Kokonaispituus L | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | Ei säädettävissä | säädettävä | säädettävä | säädettävä |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |