{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 340 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 640 mm | |
Vääntömomenttialue | 68 Nm - 340 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 2 320 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 531,2 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 556,2 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655345 340 | |
EAN / GTIN | 4045197503855 | |
Valmistajan numero | 655345 340 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninen momenttiavain 340 Nm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
695,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
1 146,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
845,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
1 146,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Näyttö | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Vääntömomenttialue | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Suurin kiristysmomentti | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | ± 2 %; ±3 % | ± 2 %; ±3 % | ± 2 %; ±3 % | ± 2 %; ±3 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |