{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 51,8 mm | |
Pituus | 100 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652210 36 | |
EAN / GTIN | 4991644413102 | |
Valmistajan numero | 16301M 36MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa ohutseinäinen, pitkä 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
49,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
604 kappaletta varastossa
43,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 51,8 | 54 | 54 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 100 | 56 | 95 |
Avainkoko | 36 | 36 | 36 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |