IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa ohutseinäinen, pitkä, Avainkoko: 27mm

Tuote nro.: 652210 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 27 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 40,5 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 652210 27
EAN / GTIN 4991644413010
Valmistajan numero 16301M 27MM

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa ohutseinäinen, pitkä, Avainkoko: 27mm

IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa ohutseinäinen, pitkä, Avainkoko: 27mm

pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
36,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
825 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
309 kappaletta varastossa
28,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 40,5 mm 44 mm 44 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/4 tuuma 3/4 tuuma 3/4 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä kyllä
Pituus 100 mm 54 mm 95 mm
Avainkoko 27 mm 27 mm 27 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin