{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 32 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 46,8 mm | |
Pituus | 100 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652210 32 | |
EAN / GTIN | 4991644413065 | |
Valmistajan numero | 16301M 32MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa ohutseinäinen, pitkä 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
42,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
649 kappaletta varastossa
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
34,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 46,8 | 49 | 49 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 100 | 56 | 95 |
Avainkoko | 32 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |