Liitinsokka hylsyille, 3/4 tuumaa

Tuote nro.: 652900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 573 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

4 mm
Pituus 35 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 652900
EAN / GTIN 4045197236814
Valmistajan numero A61

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Sopii:

Holkit 17 - 36 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 17 − 36 mm
ja nrot 652400 − 2650

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin