{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 44,3 mm | |
Pituus | 100 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652210 30 | |
EAN / GTIN | 4991644413041 | |
Valmistajan numero | 16301M 30MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa ohutseinäinen, pitkä 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
18,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
379 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 44,3 | 47 | 47 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 100 | 54 | 95 |
Avainkoko | 30 | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |