{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 28 mm | |
Pituus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637656 17 | |
EAN / GTIN | 4007555300179 | |
Valmistajan numero | 300179 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa täyseristetyt, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
17,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
858 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
822 kappaletta varastossa
5,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
890 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 002 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 28 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |