{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 23,4 mm | |
Pituus | 27 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Valmistajan numero | 637229 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
930 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 081 kappaletta varastossa
5,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu | muovieristys |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |