{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 25,6 mm | |
Pituus | 29 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637229 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061180 | |
Valmistajan numero | 637229 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 455 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 25,6 | 25,6 | 31 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 29 | 29 | 47 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu | muovieristys |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |