{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 24,5 mm | |
Pituus | 27 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637229 18 | |
EAN / GTIN | 4062406061173 | |
Valmistajan numero | 637229 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
617 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 142 kappaletta varastossa
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 24,5 | 24,5 | 30 |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 27 | 27 | 45 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kromattu | muovieristys |
Avainkoko | 18 | 18 | 18 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |