6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys 17 mm

Tuote nro.: 637687 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 17 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 28,5 mm
Pituus 45 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Pinta muovieristys
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637687 17
EAN / GTIN 4067263080466
Valmistajan numero 637687 17

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 637681637689).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys 17 mm

6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys 17 mm

pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 121 kappaletta varastossa
5,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
946 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 28,5 mm 23,4 mm 23,4 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Pituus 45 mm 27 mm 27 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
Pinta muovieristys kromattu kromattu
Avainkoko 17 mm 17 mm 17 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin