{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 20 mm | |
Pituus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | |
Pinta | muovieristys | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637687 10 | |
EAN / GTIN | 4067263069997 | |
Valmistajan numero | 637687 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 159 kappaletta varastossa
4,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
830 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 20 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 45 mm | 25 mm | 25 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | muovieristys | kromattu | kromattu |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |