{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 24 mm | |
Pituus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Valmistajan numero | 300148 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa täyseristetyt 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 103 kappaletta varastossa
4,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
904 kappaletta varastossa
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 24 | 19,6 | 19,6 | 25 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 45 | 27 | 27 | 45 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu, muovieriste | kromattu | kromattu | muovieristys |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |