{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 20 mm | |
Pituus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637656 11 | |
EAN / GTIN | 4007555300117 | |
Valmistajan numero | 300117 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa täyseristetyt, Avainkoko: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 154 kappaletta varastossa
5,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
445 kappaletta varastossa
4,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
725 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
568 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 20 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 21 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Avainkoko | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |