{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3/16 tuuma | |
Avainkoko | 4,76 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 7,6 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Valmistajan numero | 01530012 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 3/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
607 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
666 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Avainkoko | 3/16 tuuma | 3/16 tuuma | 3/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |