{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7/32 tuuma | |
Avainkoko | 5,56 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 8,6 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631105 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754001507 | |
Valmistajan numero | 01530014 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 7/32 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
614 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 8,6 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Avainkoko | 7/32 tuuma | 7/32 tuuma | 7/32 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |