{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9/16 tuuma | |
Avainkoko | 14,29 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 18,8 mm | |
Pituus | 24 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631105 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001583 | |
Valmistajan numero | 01530034 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 9/16 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
7,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
615 kappaletta varastossa
4,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
658 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
668 kappaletta varastossa
12,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
635 kappaletta varastossa
3,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 24 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Avainkoko | 9/16 tuuma | 9/16 tuuma | 9/16 tuuma | 9/16 tuuma | 9/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |