{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5/16 tuuma | |
Avainkoko | 7,94 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 11,6 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631105 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001538 | |
Valmistajan numero | 01530020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 5/16 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
971 kappaletta varastossa
3,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
569 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
956 kappaletta varastossa
2,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
619 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 11,6 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu | kromattu | |
Avainkoko | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |