{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1/4 tuuma | |
Avainkoko | 6,35 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 9,4 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631105 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754001514 | |
Valmistajan numero | 01530016 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 1/4tuuma
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
472 kappaletta varastossa
3,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
555 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
987 kappaletta varastossa
2,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 9,4 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Avainkoko | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |