{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 10,5 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631020 7 | |
EAN / GTIN | 4045197161802 | |
Valmistajan numero | 631020 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
3 279 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 422 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 764 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Avainkoko | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |