Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 42-osainen, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 630329 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-14
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 41
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 174 mm
Korkeus 47 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630329 6
EAN / GTIN 4062406230722
Valmistajan numero 630329 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4
ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 7 kpl kuten nro 675340 koot TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-väännin: 1 kpl kuten nro 633029 koko 116
Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 100
Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4 irrotusmekanismilla
Kytkinvarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 koko 6,3K 1/4 tuuman kärjille C 6,3
Liitinvarsi: 1 terävarsi E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
BITS-kärkien liitinkappale: 1 kpl nro 676800 1/4 tuuman nelikanta - bit-istukka 1/4 tuumaa
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin