• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 43 osaa, Ruuvinvääntimien lkm.: 43

Tuote nro.: 630038 43

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 13-32
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 43
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-13 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 13-32 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-14 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 507 mm
Leveys 227 mm
Korkeus 62 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsyavain; 12-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Valmistajan numero 630038 43

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.
Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 11 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 tuuman 12-kulmaiset avainhylsyt: 13 kpl nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631720 koot 3; 4; 5.
1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643220 koot 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029
1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641320 koko 295
1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 1/4
1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 150
1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641020 koot 130; 255
1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4
1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641620 koko 1/2
1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4
1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640190 koko 1/2
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin