Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 19 osaa 6

Tuote nro.: 630162 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
601 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 19
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 3,5-13 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 257 mm
Leveys 147 mm
Korkeus 45 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Vetolaatikon täyttöaste G 5×10
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630162 6
EAN / GTIN 4062406060244
Valmistajan numero 630162 6

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 150
Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 19 osaa 6

Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 19 osaa 6

pyynnöstä
Varastossa
601 kappaletta varastossa
197,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
896 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 602 kappaletta varastossa
93,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/4 1/4 1/4
Leveys 147 149 149
Korkeus 45 47 47
Pituus 257 257 257
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 3,5-13 4-13 4-13
Tuotetyyppi Holkkiavain Holkkiavain Holkkiavain

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin