{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän pituus | 175 mm | |
Kokonaispituus | 240 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625281 TX30 | |
EAN / GTIN | 3662424074691 | |
Valmistajan numero | 89TXA.30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX30
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
488 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
346 kappaletta varastossa
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Terän pituus | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Pinta | niklattu ja kromattu | |||
Kärki | musta | musta | musta | |
Torx®-profiili | TX30 | TX30 | TX30 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |