{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 133 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625281 TX15 | |
EAN / GTIN | 3662424077487 | |
Valmistajan numero | 89TXA.15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX15
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 390 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 133 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Terän pituus | 90 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Kärki | musta | musta | musta | |
Kahvamateriaali | Haptoprene | |||
Torx®-profiili | TX15 | TX15 | TX15 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |