{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 133 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625281 TX10 | |
EAN / GTIN | 3662424074776 | |
Valmistajan numero | 89TXA.10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX10
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
443 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
760 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 133 mm | 119 mm | 146 mm |
Terän pituus | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
Pinta | niklattu ja kromattu | ||
Kärki | musta | musta | |
Torx®-profiili | TX10 | TX10 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |