{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän pituus | 130 mm | |
Kokonaispituus | 183 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625281 TX25 | |
EAN / GTIN | 3662424074738 | |
Valmistajan numero | 89TXA.25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX25
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 149 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 092 kappaletta varastossa
10,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Varren malli | pyöreä | |||
Kokonaispituus | 183 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Terän pituus | 130 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Kärki | musta | musta | musta | |
Torx®-profiili | TX25 | TX25 | TX25 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |