{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX25 | |
Terän pituus | 200 mm | |
Kokonaispituus | 225 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Kärki | musta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625231 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197950529 | |
Valmistajan numero | 625231 TX25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, pitkä, T-kahva TX25
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
600 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 158 kappaletta varastossa
10,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Varren malli | pyöreä | ||
Kokonaispituus | 225 mm | 125 mm | 187 mm |
Terän pituus | 200 mm | 100 mm | 125 mm |
Kärki | musta | musta | musta |
Torx®-profiili | TX25 | TX25 | TX25 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |